SHIMPO TNP-0.5 Ψηφιακός μετρητής ροπής εύρος 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4

SHIMPO Εύρος ψηφιακού μετρητή ροπής TNP-0.5 4.425 Lb-in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MDY Μοντέλο: TNP-0.5Cross Ref: 4TLG4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,825.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής ροπής
Ακρίβεια+/- 0.5% FS
Auto Power OffΝαι
DisplayLCD 4 ψηφίων
ΛειτουργίαΣυγκριτική δυνατότητα επιλογής χρήστη, σημεία ρύθμισης Hi-Lo και λειτουργία μνήμης με ένα κουμπί
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Τρόποι μέτρησηςΜέση λειτουργία, Λειτουργία ανοίγματος αιχμής, Λειτουργία κορυφής κλεισίματος
Μονάδες μέτρησηςNewton Centimeter, Millinewton Meter, Gram Centimeter ή Pound Inch
Μνήμη1000 σημεία δεδομένων, στατιστικά (μέσος όρος, μέγ. Και ελάχιστο)
Τύπος εξόδουUSB
Πηγή ενέργειαςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής
Σειρά50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- σε.
Ανάλυση0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- σε.
Ρυθμός δειγματοληψίας1000 Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5725
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ9024800000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή
SHIMPO TNP-2 Ψηφιακός μετρητής ροπής 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.- σε.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.- σε.€1,825.75
SHIMPO TNP-5 Ψηφιακή ροπή μετρητή ροπής 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.- σε.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.- σε.€1,825.75
SHIMPO TNP-10 Ψηφιακός μετρητής ροπής εύρος 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.- σε.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.- σε.€1,825.75
SHIMPO FG-7000T-1 Ψηφιακός μετρητής ροπής, 1/32 ίντσες έως 25/64 ίντσες Μέγεθος μονάδας, 0.005 In-Lb έως 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--€2,086.89
SHIMPO FG-7000T-2 Ψηφιακός μετρητής ροπής, 1/32 ίντσες έως 25/64 ίντσες Μέγεθος μονάδας, 0.01 In-Lb έως 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,058.47
SHIMPO FG-7000T-3 Ψηφιακός μετρητής ροπής, 5/64 ίντσες έως 33/64 ίντσες Μέγεθος μονάδας, 0.01 In-Lb έως 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--€2,226.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHIMPO Εύρος ψηφιακού μετρητή ροπής TNP-0.5 4.425 Lb-in
€1,825.75 /μονάδα