DAYTON Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα

Φίλτρα

DAYTON -

Έλεγχοι ταχύτητας

Τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια ταχύτητας του Dayton χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ταχύτητας των εμπορικών και βιομηχανικών ανεμιστήρων οροφής του Dayton. Αυτά τα περιστροφικά χειριστήρια ταχύτητας διαθέτουν έναν επιλογέα On / Off για να παρέχουν ακριβή ρύθμιση της πλάκας με ένδειξη κατεύθυνσης. Περιλαμβάνονται στην UL για ασφαλή λειτουργία και περιλαμβάνουν βίδες στερέωσης και παξιμάδια σύρματος για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα χειριστήρια ταχύτητας, διαθέσιμα σε τρέχουσες αξιολογήσεις 6 & 10 αμπέρ.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35ΥV94-1Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.250.5/0.2550Αγγίξτε115/230€972.01
B35ΥV92-2.75-3.750.5/0.2550ταχύτητα 2115/230€637.61
C1AGV32.75 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών-1-Διαφάνεια, 3 Θέση χωρίς / εκτός λειτουργίας-€4.75
D43Y1402.75 "2"Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.5 "0.5/0.2550Απομακρυσμένη κλήση115/230€531.16
E48C1722.75 "1-1 / 4 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "6720Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€69.33
F5ΝΡΑ43"2"-5"5540Περιστροφικό με διακόπτη εμπρός / όπισθεν120€89.49
G48C1734.12 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "101200Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€106.82
DAYTON -

Ρυθμιζόμενοι έλεγχοι ταχύτητας, Περιστροφικός, 120V

Τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια ταχύτητας Dayton έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ταχύτητα των εμπορικών και βιομηχανικών ανεμιστήρων οροφής Dayton. Αυτά τα περιστροφικά χειριστήρια ταχύτητας διαθέτουν επιλογέα On/Off για ακριβή ρύθμιση της πλάκας με ένδειξη κατεύθυνσης. Είναι στη λίστα UL για ασφαλή λειτουργία και περιλαμβάνουν βίδες στερέωσης και συρμάτινα παξιμάδια για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια ταχύτητας 120 V, διαθέσιμα σε ονομασίες ρεύματος 1, 3, 8 και 12 Α.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22PP741-1 / 4 "124.5 "€108.24
B22PP731-1 / 4 "82.75 "€119.46
C22PP721-3 / 8 "32.75 "€41.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;