A.R. NORTH AMERICA Ηλεκτρικά πλυντήρια πίεσης

Δυνατότητα κινητήρων και αντλιών 1.3 - 2 HP που μπορούν να παρέχουν πίεση 1500 - 2000 psi στα 120 V. ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων και υπολειμμάτων από επιφάνειες και καθαρισμό οχημάτων και μηχανημάτων. Διατίθεται σε διαμορφώσεις βυσμάτων 5-15P, M22-15 και GFCI

Φίλτρα

A.R. NORTH AMERICA -

Πλυντήριο πίεσης κρύου νερού

Τα πλυντήρια πίεσης κρύου νερού AR Βόρειας Αμερικής χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των επίμονων βρωμιών και υπολειμμάτων από επιφάνειες ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων και μηχανημάτων. Αυτά τα πλυντήρια πίεσης διαθέτουν έναν γενικό κινητήρα που προσφέρεται με βαθμολογία αμπέρ που κυμαίνεται από 15 έως 20Α και μια αντλία τριών αξόνων / τριπλού εμβόλου ικανή να παράγει μέγιστη πίεση 1900 psi στα 1.5 - 2.1 gpm. Έχουν μια δυνατότητα κλειδώματος σκανδάλης για να αποτρέψουν την ενεργοποίηση της σκανδάλης κατά λάθος και ρυθμιζόμενα πιστόλια ψεκασμού με ενσωματωμένες δεξαμενές / φιάλες απορρυπαντικών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των πλυντηρίων πίεσης κρύου νερού που διατίθενται στις διαμορφώσεις βύσματος 5-15P και GFCI Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό εμβόλουΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνPlug TypeΤύπος αντλίαςΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAR767Κεραμικός20βαρύςGFCITriplex έμβολο15 7 / 10 "2.1 gpm23 "€1,617.95
BAR630Κεραμικός19Εμπορικά GFCITriplex έμβολο11 "2.1 gpm13.5 "€1,433.70
CAR383Ανοξείδωτο ατσάλι15Κατοικίες5-15PΑξονικός12 "1.5 gpm29 "€362.24
A.R. NORTH AMERICA -

Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR630-HOTAA8AFQ€1,551.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;