AR NORTH AMERICA AR767 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3

A.R. NORTH AMERICA AR767 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6EAL Μοντέλο: AR767Cross Ref: 5RCC3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,617.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC20
Έγχυση απορρυπαντικούΔεξαμενή απορρυπαντικού
Αξιολόγηση καθηκόντωνβαρύς
Ρυθμός ροής2.1 gpm
Ύψος23 "
Διαστάσεις σωλήνα5/16 "x 30 πόδια.
HP2
Μήκος31.5 "
Καθαρό βάρος88 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1900 psi
Υλικό εμβόλουΚεραμικός
Plug TypeGFCI
Τύπος αντλίαςTriplex έμβολο
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 10 έως 20
Βολτ / Φάση120V / 1-φάση
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος
Θερμοκρασία εξόδου νερού.140 βαθμοί F
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος15 7 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)59.18
Μήκος πλοίου (cm)79.25
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εμβόλουΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνPlug TypeΤύπος αντλίαςΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή
AR NORTH AMERICA AR383 Πλυντήριο πίεσης 1.8hp 1900psi 120v | AC8JKB 3APW3 AR383Ανοξείδωτο ατσάλι15Κατοικίες5-15PΑξονικός12 "1.5 gpm29 "€362.24
AR NORTH AMERICA AR630 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Κεραμικός19Εμπορικά GFCITriplex έμβολο11 "2.1 gpm13.5 "€1,433.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR767 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
€1,617.95 /μονάδα