AR NORTH AMERICA AR383 Πλυντήριο πίεσης 1.8hp 1900psi 120v | AC8JKB 3APW3

A.R. NORTH AMERICA AR383 Πλυντήριο πίεσης 1.8hp 1900psi 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JKB Μοντέλο: AR383Cross Ref: 3APW3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC15
Έγχυση απορρυπαντικούΔεξαμενή απορρυπαντικού
Αξιολόγηση καθηκόντωνΚατοικίες
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Ύψος29 "
Διαστάσεις σωλήνα1/4 "x 20 πόδια.
HP1.8
Μήκος13 "
Καθαρό βάρος29 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1900 psi
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Plug Type5-15P
Τύπος αντλίαςΑξονικός
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 0 έως 10
Βολτ / Φάση120V / 1-φάση
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.916
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εμβόλουΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνPlug TypeΤύπος αντλίαςΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή
AR NORTH AMERICA AR630 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Κεραμικός19Εμπορικά GFCITriplex έμβολο11 "2.1 gpm13.5 "€1,433.70
AR NORTH AMERICA AR767 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3 AR767Κεραμικός20βαρύςGFCITriplex έμβολο15 7 / 10 "2.1 gpm23 "€1,617.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR383 Πλυντήριο πίεσης 1.8hp 1900psi 120v
€362.24 /μονάδα