AR NORTH AMERICA AR630-HOT Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AA8AFQ 16Χ047

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AFQ Μοντέλο: AR630-HOTΣταυρός: 16Χ047

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,608.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC19
Έγχυση απορρυπαντικούΣωλήνας Siphon
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Ρυθμός ροής2.1 gpm
Ύψος9"
Διαστάσεις σωλήνα5/16 "x 25 πόδια.
HP2
Μήκος15.5 "
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1900 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Plug TypeGFCI
Τύπος αντλίαςTriplex έμβολο
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Βολτ / Φάση120V / 1-φάση
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος
Θερμοκρασία εξόδου νερού.180 βαθμοί F
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.8025
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT Πλυντήριο πίεσης 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
€1,608.68 /μονάδα