HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Μονάδες φωτισμού έκτακτης ανάγκης


Φίλτρα
Τύπος μπαταρίας: Νικέλιο κάδμιο , Υψος: 7" , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Τάση εισόδου: από 120 έως 277 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Watts λυχνίας: 10 , Μήκος: 11 " , Τοποθέτηση: Τοίχος , Αριθμός λαμπτήρων: 4 , Τάση εξόδου: 12 VDC , Εγγύηση: 3 έτος , Πλάτος: 3.187 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα στέγασηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PGZ
Χαλκί0 έως 50 βαθμοί Γ€334.60
A
PGZ-HTR
Χαλκί-30 έως 50 βαθμούς Γ€415.41
B
PGP-HTR
Ασημένιο πλατίνα-30 έως 50 βαθμούς Γ€411.76
C
PGW-HTR
Άσπρο-30 έως 50 βαθμούς Γ€414.12
C
P.G.W.
Άσπρο0 έως 50 βαθμοί Γ€386.48

Μονάδες φωτισμού έκτακτης ανάγκης

Hubbell Lighting - Dual-Lite PG σειρά υγρών θέσεων που αναφέρονται αρχιτεκτονικά φωτιστικά έκτακτης ανάγκης είναι ιδανικά για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού σε εισόδους, εξόδους και περιμέτρους εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων. Η κατασκευή χυτού αλουμινίου με μπαταρία νικελίου-καδμίου παρέχει ανθεκτική και χωρίς συντήρηση λειτουργία. Αυτά τα φώτα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητες λυχνίες LED για φωτισμό ευρείας περιοχής και έναν αυτόματο διακόπτη μεταφοράς στερεάς κατάστασης που ενεργοποιεί τη λυχνία έκτακτης ανάγκης λειτουργώντας με ισχύ μπαταρίας αντί για παροχή ρεύματος δικτύου. Αυτά τα φώτα είναι ενσωματωμένα με δυνατότητα αυτοδιάγνωσης φασμάτων για την παρακολούθηση της κατάστασης LED, της χωρητικότητας της μπαταρίας και για την ανίχνευση βλαβών στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν θερμαντήρα μπαταρίας για λειτουργία σε θερμοκρασίες από -30 βαθμούς C. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα φώτα, διαθέσιμα σε λευκά, σκούρα χάλκινα και ασημένια χρώματα Raptor supplies.
Προσφέρουμε επίσης επιτοίχια φώτα έκτακτης ανάγκης για μη απομακρυσμένη, άμεση σύνδεση με φωτιστικά έκτακτης ανάγκης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;