JACOB HOLTZ Τροχίσκοι διπλού τροχού

Φίλτρα

JACOB HOLTZ -

X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake

Η σειρά Jacob Holtz X-Caster είναι περιστρεφόμενοι τροχοί με διπλούς τροχούς και φρένα για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια. Αυτοί οι τροχοί προσφέρουν βελτιωμένη κινητικότητα και σταθερότητα για καρότσια, έπιπλα και βιομηχανικό εξοπλισμό. Διαθέτουν περιστρεφόμενους στροφείς για να περιστρέφουν τον τροχό 360 μοίρες για αυξημένη ευελιξία και ευκολία στην κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διαθέτουν φρένα στο τέλος για μειωμένη φθορά των φρένων και αυξημένη απαγωγή θερμότητας. Αυτοί οι περιστρεφόμενοι τροχοί έχουν ονομασίες φορτίου που κυμαίνονται από 1000 έως 2999 λίβρες. Διαθέτουν τροχούς τροχού πολυπροπυλενίου για μειωμένο θόρυβο και κραδασμούς και για την αποφυγή σημαδιών στην επιφάνεια.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΤοποθέτηση ΤύποςΥλικό τροχούΠλάτος τροχούσυνολικό ύψοςΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A155-2XPP-10-WB1.5 "ΠολυπροπυλένιοΛαβή λαιμού λαβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
B155-2XPP-40-WB1.5 "ΠολυπροπυλένιοΜίσχος δακτυλίου τριβήςΠολυπροπυλένιο3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
C205-2XHRUB-84-WB2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
D205-2XPU-22-WB2"πολυουρεθάνηςΣπείρωμα με σπείρωμαπολυουρεθάνης3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
E205-2XHRUB-22-WB2"ΚαουτσούκΣπείρωμα με σπείρωμαΚαουτσούκ3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
F305-2XTPR-51-WB3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΟρείχαλκος δαχτυλίδι τριβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.27
G305-2XPU-10-WB3"πολυουρεθάνηςΛαβή λαιμού λαβήςπολυουρεθάνης7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
H305-2XTPR-10-WB3"Θερμοπλαστικό καουτσούκΛαβή λαιμού λαβήςΘερμοπλαστικό καουτσούκ7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
JACOB HOLTZ -

Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού

ΣτυλΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΜέγεθος πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A155-2XPP-R-001 1 x "1 1 x "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
JACOB HOLTZ -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A155-2XPP-04-Πολυπροπυλένιο7/8 x 1-9/16"--Μαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.50
B155-2XPU-00-πολυουρεθάνης1 1 x "--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
C155-2XPU-04-πολυουρεθάνης7/8 x 1-9/16"--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
D155-2XPP-841 / 2 "Πολυπροπυλένιο-3 / 4 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.46
E205-2XTPR-861 / 2 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1.5 "ΣπείρωμαΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.76
F155-2XPP-293 / 8 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
G205-2XHRUB-513 / 8 "Καουτσούκ-1"Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη2"Καουτσούκ€1.04
H305-2XPU-293 / 8 "πολυουρεθάνης-1.5 "ΣπείρωμαΓκρί3"πολυουρεθάνης€1.14
I155-2XTPR-513 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1"Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.58
J205-2XTPR-273 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.71
K205-2XHRUB-273 / 8 "Καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΜαύρη2"Καουτσούκ€1.00
L205-2XPU-105 / 16 "πολυουρεθάνης-1.5 "Λαβή λαιμούΓκρί2"πολυουρεθάνης€0.76
M205-2XHRUB-225 / 16 "Καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΜαύρη2"Καουτσούκ€1.00
N305-2XTPR-105 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1.5 "Λαβή λαιμούΓκρί3"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€1.10
O155-2XPP-225 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1"ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.42
P205-2XPP-105 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη2"Πολυπροπυλένιο€0.47
Q305-2XPP-105 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη3"Πολυπροπυλένιο€0.71
R205-2XHRUB-105 / 16 "Καουτσούκ-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη2"Καουτσούκ€1.00
S155-2XPP-407 / 16 "Πολυπροπυλένιο-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
T155-2XPU-407 / 16 "πολυουρεθάνης-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.60
U155-2XTPR-407 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.54
V205-2XTPR-407 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.72
W205-2XHRUB-407 / 16 "Καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;