Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Διπλός τροχός άκαμπτος τροχίσκος 150 Lb 1-1 / 2 ίντσα διάμετρος σελ. | AB6TEC 22E484

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Dual Wheel Rigid Caster 150 Lb 1-1/2 Inch Diameter Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6TEC Μοντέλο: 155-2XPP-R-00Σταυρός: 22E484
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
€0.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣύνθετος
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1 1 x "
Αξιολόγηση φορτίου150 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1 1 x "
συνολικό ύψος2 5 / 16 "
Μέγεθος πλάκας1-1/2 x 1-1/2"
πλάκα ΤύποςD
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού1.5 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΜέγεθος πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Dual Wheel Rigid Caster 150 Lb 1-1/2 Inch Diameter Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Διπλός τροχός άκαμπτος τροχίσκος 150 Lb 1-1 / 2 ίντσα διάμετρος σελ. | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Dual Wheel Rigid Caster 150 Lb 1-1/2 Inch Diameter Pp
€0.49 /μονάδα