BRADY Δείκτης σωλήνων, Επιστροφή νερού συμπυκνωτή


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
73882
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.33
A
20421
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.35
B
5665-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.26
C
4040-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€26.97
D
5665-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.15
E
4040-C
2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.08
F
5665-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.18
G
106076
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Πολυεστέρας14 "€30.54
H
7068-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.88
C
4040-Α
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€23.82
I
7068-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.88
J
7068-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
C
4040-D
4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.97
K
4040-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.81
L
7068-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.75
M
5665-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€48.04
N
4040-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€31.42
O
4040-Η
10 "έως 15"8"Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€39.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;