Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4040-D Pipe Marker Condenser Return Water 4 σε 6 In | AE3ZUV 5GYN1

BRADY 4040-D Pipe Marker Condenser Return Water 4 to 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3ZUV Μοντέλο: 4040-DCross Ref: 5GYN1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€22.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Ύψος2 13 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5665-HPHV Pipe Marker Condenser Water Return Green | AA6MQT 14H812 5665-HPHV8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€52.30
BRADY 5665-I Pipe Marker Condenser Water Return Green | AA6MQU 14Η813 5665-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.52
BRADY 5665-II Σωλήνας Συμπυκνωτής Επιστροφή Νερού Πράσινος | AA6MQV 14Η814 5665-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€23.95
BRADY 5665-O Pipe Marker Condenser Water Return Green | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.14
BRADY 7068-1 Pipe Marker Συμπυκνωτής Νερού Επιστροφής Πράσινος | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.88
BRADY 7068-1HV Σωλήνας Συμπυκνωτής Επιστροφή νερού Λευκό | AE2ZQN 5ACR6 7068-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.75
BRADY 7068-3C Pipe Marker Condenser Water Επιστροφή στα 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4040-D Pipe Marker Condenser Return Water 4 to 6 In
€22.88 /μονάδα