JACOB HOLTZ Διπλός περιστρεφόμενος τροχός


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Εύρος αξιολόγησης φορτίου Caster: 1000 έως 2999 λίβρες , Ομάδα προϊόντων Caster: Περιστρεφόμενος τροχίσκος , Τύπος Caster: Στροφέας , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Χρώμα πυρήνα: Μαύρη , Υλικό πυρήνα: Ενισχυμένο Σύνθετο , Φινίρισμα πλαισίου: Μαύρο σμάλτο , Υλικό πλαισίου: Σύνθετος , Βαθμολογία φόρτωσης: 150 λίβρες , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
ΣτυλΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
155-2XPU-04
-πολυουρεθάνης7/8 x 1-9/16"--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
B
155-2XPU-00
-πολυουρεθάνης1 1 x "--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
C
155-2XPP-04
-Πολυπροπυλένιο7/8 x 1-9/16"--Μαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.50
D
155-2XPP-84
1 / 2 "Πολυπροπυλένιο-3 / 4 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.46
E
205-2XTPR-86
1 / 2 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1.5 "ΣπείρωμαΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.76
F
155-2XTPR-51
3 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1"Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.58
G
305-2XPU-29
3 / 8 "πολυουρεθάνης-1.5 "ΣπείρωμαΓκρί3"πολυουρεθάνης€1.14
H
205-2XTPR-27
3 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.71
I
155-2XPP-29
3 / 8 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
J
205-2XHRUB-27
3 / 8 "Καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01
K
205-2XHRUB-51
3 / 8 "Καουτσούκ-1"Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη2"Καουτσούκ€1.04
L
205-2XHRUB-22
5 / 16 "Καουτσούκ-1"ΣπείρωμαΜαύρη2"Καουτσούκ€1.00
M
205-2XPP-10
5 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη2"Πολυπροπυλένιο€0.47
N
155-2XPP-22
5 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1"ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.42
O
205-2XHRUB-10
5 / 16 "Καουτσούκ-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01
P
205-2XPU-10
5 / 16 "πολυουρεθάνης-1.5 "Λαβή λαιμούΓκρί2"πολυουρεθάνης€0.77
Q
305-2XPP-10
5 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "Λαβή λαιμούΜαύρη3"Πολυπροπυλένιο€0.71
R
305-2XTPR-10
5 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-1.5 "Λαβή λαιμούΓκρί3"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€1.10
S
155-2XTPR-40
7 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.54
T
155-2XPU-40
7 / 16 "πολυουρεθάνης-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.60
U
155-2XPP-40
7 / 16 "Πολυπροπυλένιο-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
V
205-2XHRUB-40
7 / 16 "Καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη2"Καουτσούκ€1.01
W
205-2XTPR-40
7 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€0.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;