Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-27 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 2 Inch Rubber | AB6THN 22E575

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-27 Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 2 ιντσών καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6THN Μοντέλο: 205-2XHRUB-27Σταυρός: 22E575
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
€1.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣύνθετος
Αξιολόγηση φορτίου150 λίβρες
Τοποθέτηση ΤύποςΣπείρωμα με σπείρωμα
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2 45 / 64 "
Στέλεχος Dia.3 / 8 "
Μήκος μίσχου1"
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού 150 Lb 1-1 / 2 ίντσες σελ. | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-Πολυπροπυλένιο7/8 x 1-9/16"--Μαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 1-1 / 2 ίντσες σελ. | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "Πολυπροπυλένιο-1"ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.42
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 1-1 / 2 ίντσες σελ. | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "Πολυπροπυλένιο-1.5 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "Πολυπροπυλένιο-7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβήςΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 1-1 / 2 ίντσες σελ. | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "Πολυπροπυλένιο-3 / 4 "ΣπείρωμαΜαύρη1.5 "Πολυπροπυλένιο€0.46
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 1-1 / 2 ίντσες Ουρεθάνη | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-πολυουρεθάνης1 1 x "--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 1-1 / 2 ίντσες Ουρεθάνη | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-πολυουρεθάνης7/8 x 1-9/16"--Γκρί1.5 "πολυουρεθάνης€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-27 Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 150 Lb 2 ιντσών καουτσούκ
€1.00 /μονάδα