CLE-LINE Διπλά τρυπάνια

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-€3.26
AC238110.12850.5 "-1.875 "#30€3.43
AC176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-€3.53
AC176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-€4.27
AC238100.16100.625 "-2.063 "#20€4.65
AC205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-€4.86
AC238090.19100.688 "-2.344 "#11€5.04
AC205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-€7.19

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;