STARRETT Μικρόμετρα βάθους

Αυτά τα μικρόμετρα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βάθους των εσοχών, των κλειδιών, των οπών και των σχισμών. Διαθέτουν γείωση, περιτυλιγμένη και σκληρυμένη βάση και κεφαλή μικρομέτρου που μπορεί να μετρήσει αποστάσεις σε βήματα της 1 ίντσας. Διατίθενται σε μήκη βάσης που κυμαίνονται από 75 mm έως 6 ίντσες.

Φίλτρα

STARRETT -

Ηλεκτρονικοί μετρητές βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3753Α-8/2002.75 "0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΟχι€576.92
B3753Α-6/1502.75 "0 έως 6"/0 έως 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€549.82
C5004BZ-24/6004"0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€2,253.93
STARRETT -

Μετρητές βάθους Vernier

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€658.68
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€607.82
STARRETT -

Μικρόμετρο εύρους 0 έως 3 "

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.ΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Αναστολεύς€554.48
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Σκέτη€541.63
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Αναστολεύς€557.51
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Αναστολεύς€640.05
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Αναστολεύς€561.29
STARRETT -

Μετρητές βάθους Vernier

Οι μετρητές βάθους Starrett είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση βάθους οπών, ώμων, προεξοχών, βημάτων, σχισμών και αυλακώσεων. Διαθέτουν παξιμάδι ασφάλισης τύπου δακτυλίου για σταθερότητα ενώ εξασφαλίζουν γρήγορο και σίγουρο κλείδωμα. Διαθέτουν επίσης συνδυασμό καστάνια & ταχύστροφο για ομοιόμορφη πίεση & γρήγορες ρυθμίσεις. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μια συμπαγή θήκη μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και φορητότητα στο χώρο εργασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα μικρόμετρα βάθους, διαθέσιμα σε μήκη βάσης 2, 2.5 & 4 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€836.86
B445BZ-6RL5 / 32 "€699.14
STARRETT -

Βάθος μετρητές

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A644JZ€813.89
B749.1BZ-12RL€1,476.43
RFQ
B749.1BZ-6RL€1,236.93
RFQ
STARRETT -

Μικρόμετρα βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A445BZ-12RL4"0 έως 12 "€1,201.40
B445DZ-9RL6"0 έως 9 "€958.27
STARRETT -

Ηλεκτρονικό βάθος Gage 0 έως 12 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3753A-12/300AE6MXP€738.37
STARRETT -

Βάθος Gage Dial

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
450-12AH2GKX€1,127.57
STARRETT -

Μικρόμετρο βάθους, 0 - 9 ίντσες, ανάλυση 0.001 ίντσες, δαχτυλήθρα με καστάνια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
440Z-9RLAE6NBP€820.22
STARRETT -

Μικρόμετρο μετρητή βάθους, 0 έως 9 ίντσες, βάση 4 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
445BZ-9RLAE6MXW€876.88
STARRETT -

Μετρητής βάθους κλήσης, ρυθμιζόμενη σχεδίαση ράβδου, ανάλυση 0.0005 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
643JZAC4GYL€834.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;