TITAN PRO Πυκνωτές

Σχεδιασμένο για εφαρμογές σε ηλεκτρικές πύλες, αντλίες σπα και κλιματιστικά. Διαθέστε ένα διακόπτη ασφαλείας κατά της έκρηξης δεύτερης γενιάς και εμποτισμένο διηλεκτρικό πηνίο για ελαχιστοποίηση της ασφάλειας και της φθοράς των χρηστών

Φίλτρα

TITAN PRO -

Πυκνωτής Dual Motor Run

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€15.46
BTOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€27.33
BTOCFD5551.75 "1.75 "5 1 / 16 "3.5 "Ωοειδής€28.36
BTOCFD3531.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Ωοειδής€18.97
BTOCFD30751.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€26.85
ATOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€17.76
BTOCFD40751.75 "1.75 "5.125 "2.75 "Ωοειδής€23.45
BTOCFD4051.75 "1.75 "5.125 "2.75 "Ωοειδής€24.69
BTOCFD35751.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Ωοειδής€22.48
BTOCFD3541.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Ωοειδής€26.78
BTOCFD5051.75 "1.75 "4.88 "3.5 "Ωοειδής€27.84
ATOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€24.48
ATOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Ωοειδής€23.64
BTOCFD6051.75 "1.75 "6 1 / 16 "3.5 "Ωοειδής€34.85
ATOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Ωοειδής€15.96
ATOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€25.07
BTOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€16.81
BTOCFD3551.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Ωοειδής€21.75
BTOCFD4551.75 "1.75 "5.5 "2.75 "Ωοειδής€25.45
CTRCFD20152"2"4 1 / 16 "2"γύρος€22.47
CTRCFD25152"2"4.625 "2"γύρος€25.46
CTRCFD2552"2"3.875 "2"γύρος€16.92
CTRCFD25752"2"4 1 / 16 "2"γύρος€14.56
DTRCFD4052"2"4 13 / 16 "2"γύρος€23.24
ETRCFD35752"2"4.625 "2"γύρος€21.51
TITAN PRO -

Πυκνωτές λειτουργίας κινητήρα

Ο επαγγελματικός βαθμός πυκνωτής με κινητήρα που κατασκευάζεται από την Titan Pro είναι ιδανικός για εφαρμογές σε κλιματιστικά, αντλίες σπα και πύλες. Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EIA-456A και IEC 60252-1: 2001. Ο πυκνωτής Titan Pro αποτελείται από διακόπτη ασφαλείας κατά της έκρηξης δεύτερης γενιάς, μεμβράνη βαρέως επιμεταλλωμένου πολυπροπυλενίου και εμποτισμένο διηλεκτρικό πηνίο. Προσφέρει έως και 60000 ώρες λειτουργίας και μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 βαθμούς Κελσίου έως 70 βαθμούς Κελσίου. Οι πυκνωτές Titan Pro διατίθενται σε μονές και διπλές ενότητες, στρογγυλά και οβάλ μεγέθη και σε επιλογές βαθμολογίας τάσης 370 V ή 440 V

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATRCF3-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα----€4.55
ATRCFD50125-Πυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας----€24.71
ATOCFD5510-Πυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας----€36.49
ATRCF100-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα----€44.07
ATOCF65-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα----€20.45
ATRCFD603-Πυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας----€26.16
ATRCFD303-Πυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας----€33.56
BTOCF25A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1-15 / 16 "4"2 15 / 16 "Ωοειδής€21.54
BTOCF51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€4.49
BTOCF41.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€4.59
BTOCF2.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€6.73
BTOCF31.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€4.55
BTOCF17.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "4.375 "2"Ωοειδής€8.90
BTOCF61.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3.187 "2"Ωοειδής€5.72
BTOCF12.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3 9 / 16 "2"Ωοειδής€7.85
BTOCF151.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3 9 / 16 "2"Ωοειδής€8.39
BTOCF101.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3.187 "2"Ωοειδής€7.09
BTOCF7.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€5.79
BTOCF201.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€9.73
CTRCF101.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "2.875 "1.75 "γύρος€6.42
CTRCF251.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3.875 "1.75 "γύρος€10.91
CTRCF201.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3.437 "1.75 "γύρος€9.03
CTRCF17.51.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3.25 "1.75 "γύρος€9.35
DTRCF701.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα2.5 "4 13 / 32 "1.75 "γύρος€22.59
CTRCF7.51.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "2.875 "1.75 "γύρος€5.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;