Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 3-1 / 4 ίντσα Ύψος | AC4KZH 30D616

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 3-1/4 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KZH Μοντέλο: TRCF17.5Σταυρός: 30D616

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€9.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης2-3 / 4 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.75 "
Βάση EIA ULP
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad17.5
Συνολικό βάθος1.75 "
συνολικό ύψος3.25 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικού1/4 "Αρσενικό
Τάση370-440V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
TITAN PRO TOCF10 Κινητήρας Πυκνωτής 10 Mfd 3-3 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3.187 "2"Ωοειδής€7.09
TITAN PRO TOCF12.5 Πυκνωτής Motor Run Oval 3-9/16 Inch ightψος | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3 9 / 16 "2"Ωοειδής€7.85
TITAN PRO TOCF15 Κινητήρας Πυκνωτής Λειτουργίας 15 Mfd 3-9 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3 9 / 16 "2"Ωοειδής€8.39
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 4-3 / 8 ίντσες Ύψος | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "4.375 "2"Ωοειδής€8.90
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Capacitor 2 Mfd 2-3 / 4 Inch Ύψος | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€4.79
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Run Capacitor 2.5 Mfd 2-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€6.73
TITAN PRO TOCF20 Κινητήρας Πυκνωτής λειτουργίας 20 Mfd 3-3 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€9.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 3-1/4 Inch Ύψος
€9.35 /μονάδα