Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TITAN PRO TOCF12.5 Πυκνωτής Motor Run Oval 3-9/16 Inch ightψος | AC4KXM 30D573

TITAN PRO Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα TOCF12.5 Οβάλ Ύψος 3-9/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KXM Μοντέλο: TOCF12.5Σταυρός: 30D573
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
€7.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης3-7 / 8 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.25 "
Βάση EIA ULA
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad12.5
Συνολικό βάθος1.25 "
συνολικό ύψος3 9 / 16 "
συνολικό πλάτος2"
ShapeΩοειδής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικού1/4 "Αρσενικό
Τάση370-440V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
TITAN PRO TOCF10 Κινητήρας Πυκνωτής 10 Mfd 3-3 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3.187 "2"Ωοειδής€7.09
TITAN PRO TOCF15 Κινητήρας Πυκνωτής Λειτουργίας 15 Mfd 3-9 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "3 9 / 16 "2"Ωοειδής€8.39
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 4-3 / 8 ίντσες Ύψος | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "4.375 "2"Ωοειδής€8.90
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Capacitor 2 Mfd 2-3 / 4 Inch Ύψος | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€4.79
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Run Capacitor 2.5 Mfd 2-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2.75 "2"Ωοειδής€6.73
TITAN PRO TOCF20 Κινητήρας Πυκνωτής λειτουργίας 20 Mfd 3-3 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€9.73
TITAN PRO TOCF25 Κινητήρας Πυκνωτής λειτουργίας 25 Mfd 3-9 / 16 ίντσα Ύψος | AC4KXU 30D579 TOCF251.75 "Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.75 "3 9 / 16 "2.75 "Ωοειδής€11.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN PRO Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα TOCF12.5 Οβάλ Ύψος 3-9/16 ίντσες
€7.85 /μονάδα