MILLER-SMITH EQUIPMENT Μανόμετρο


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 3-2-3% , Χρώμα θήκης: Μαύρη , Υλικό θήκης: Ατσάλι , Τοποθεσία σύνδεσης: Χαμηλώστε , Μέγεθος σύνδεσης: 1/4 "MNPT , Μέγεθος κλήσης: 2" , Τύπος μετρητή: Ρυθμιστής συγκόλλησης , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Υλικό υποδοχής: Ορείχαλκος , Υλικό σωλήνα: Φωσφόρος Bronze
ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΓΑ134-03
5 psi0 έως 30 psi, 0 έως 2 Bar1 psi€34.62
A
ΓΑ141-03
5 psi0 έως 30 psi, 0 έως 2 Bar1 psi€34.65
A
ΓΑ135-03
10 psi0 έως 60 psi, 0 έως 4 Bar2 psi€34.62
A
ΓΑ143-03
20 psi0 έως 100 psi, 0 έως 7 Bar2 psi€34.62
A
ΓΑ137-03
30 psi0 έως 150 psi, 0 έως 10 Bar5 psi€34.62
A
ΓΑ140-03
40 psi0 έως 200 psi, 0 έως 14 Bar2 psi€34.62
A
ΓΑ138-03
100 psi0 έως 400 psi, 0 έως 28 Bar10 psi€34.62
A
ΓΑ142-03
100 psi0 έως 600 psi, 0 έως 40 Bar20 psi€34.62
B
ΓΑ145-03
1000 psi0 έως 6000 psi / bar200 psi€60.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;