Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA135-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 0 έως 4 Bar 2 | AC7LWH 38N707

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 60 Psi 0 έως 4 bar 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7LWH Μοντέλο: GA135-03Σταυρός: 38N707

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€34.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+/- 3-2-3%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "MNPT
Dial Μέγεθος2"
Τύπος μετρητήΡυθμιστής συγκόλλησης
Αποφοίτηση10 psi
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Σειρά0 έως 60 psi, 0 έως 4 Bar
Μικρότερη αποφοίτηση2 psi
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΦωσφόρος Bronze

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA134-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 0 έως 2 Bar 2 | AC7LWG 38N706 ΓΑ134-035 psi0 έως 30 psi, 0 έως 2 Bar1 psi€34.62
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA137-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 150 Psi 0 έως 10 Bar | AC7LWJ 38N708 ΓΑ137-0330 psi0 έως 150 psi, 0 έως 10 Bar5 psi€34.62
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA138-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 400 Psi 0 έως 28 Bar | AC7LWK 38N709 ΓΑ138-03100 psi0 έως 400 psi, 0 έως 28 Bar10 psi€34.62
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA140-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 0 έως 14 Bar | AC7LWL 38N710 ΓΑ140-0340 psi0 έως 200 psi, 0 έως 14 Bar2 psi€34.62
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA141-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 0 έως 2 Bar 2 | AC7LWM 38N711 ΓΑ141-035 psi0 έως 30 psi, 0 έως 2 Bar1 psi€34.65
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA142-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 600 Psi 0 έως 40 Bar | AC7LWN 38N712 ΓΑ142-03100 psi0 έως 600 psi, 0 έως 40 Bar20 psi€34.62
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GA143-03 Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 0 έως 7 Bar | AC7LWP 38N713 ΓΑ143-0320 psi0 έως 100 psi, 0 έως 7 Bar2 psi€34.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 60 Psi 0 έως 4 bar 2
€34.62 /μονάδα