Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TITAN PRO TOCFD155 Κινητήρας Πυκνωτής Οβάλ 3-3 / 16 ίντσες Ύψος | AC4KYK 30D594

TITAN PRO Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα TOCFD155 Οβάλ Ύψος 3-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KYK Μοντέλο: TOCFD155Σταυρός: 30D594
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
€15.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας
Ύψος θήκης2-1 / 2 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.75 "
Βάση EIA ULC
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad15/5
Συνολικό βάθος1.75 "
συνολικό ύψος3.187 "
συνολικό πλάτος2.75 "
ShapeΩοειδής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικού1/4 "Αρσενικό
Τάση370-440V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
TITAN PRO TOCFD154 Κινητήρας Πυκνωτής Οβάλ 3-3 / 16 ίντσες Ύψος | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€17.97
TITAN PRO TOCFD2015 Πυκνωτής Motor Run 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€25.42
Πυκνωτής TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€24.81
TITAN PRO TOCFD255 Κινητήρας Πυκνωτής Οβάλ 3-15 / 16 ίντσες Ύψος | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Ωοειδής€16.22
TITAN PRO TOCFD2575 Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα Oval 3-15 / 16 ίντσας Ύψος | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Ωοειδής€23.95
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Capacitor 30/4 Mfd 4-3 / 8 Inch Ύψος | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€27.69
Πυκνωτής TITAN PRO TOCFD305 Motor Run 30/5 Mfd 4-3/8 Inch Heψος | AC4KYR 30D601 TOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€17.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN PRO Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα TOCFD155 Οβάλ Ύψος 3-3/16 ίντσες
€15.70 /μονάδα