Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TITAN PRO TOCFD405 Motor Run Capacitor 40/5 Mfd 5-1/8 Inch Height | AC4KYY 30D607

TITAN PRO TOCFD405 Motor Run Capacitor 40/5 Mfd 5-1/8 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4KYY Μοντέλο: TOCFD405Σταυρός: 30D607
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
€24.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας
Ύψος θήκης4-5 / 16 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.75 "
Βάση EIA ULC
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad40/5
Συνολικό βάθος1.75 "
συνολικό ύψος5.125 "
συνολικό πλάτος2.75 "
ShapeΩοειδής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικού1/4 "Αρσενικό
Τάση370-440V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
TITAN PRO TOCFD154 Κινητήρας Πυκνωτής Οβάλ 3-3 / 16 ίντσες Ύψος | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€17.76
TITAN PRO TOCFD155 Κινητήρας Πυκνωτής Οβάλ 3-3 / 16 ίντσες Ύψος | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Ωοειδής€15.46
TITAN PRO TOCFD2015 Πυκνωτής Motor Run 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€25.07
Πυκνωτής TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€24.48
TITAN PRO TOCFD255 Κινητήρας Πυκνωτής Οβάλ 3-15 / 16 ίντσες Ύψος | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Ωοειδής€15.96
TITAN PRO TOCFD2575 Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα Oval 3-15 / 16 ίντσας Ύψος | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Ωοειδής€23.64
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Capacitor 30/4 Mfd 4-3 / 8 Inch Ύψος | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Ωοειδής€27.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN PRO TOCFD405 Motor Run Capacitor 40/5 Mfd 5-1/8 Inch Ύψος
€24.69 /μονάδα