Συστήματα μεταφοράς σωλήνων καλωδίων

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€33.11
A250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€40.29
A250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17
A250-10-055-0-42.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm€160.77
A250-03-055-0-42.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm€141.29
A250-10-055-0-12.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm€47.33
A250-05-055-0-42.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm€158.01
A250-07-055-0-42.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm€176.05
A250-10-100-0-43.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€167.33
A250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€38.27
A250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€41.09
A250-05-100-0-43.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€155.33
A250-03-100-0-43.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€134.58
A250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€35.28
A250-07-100-0-43.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€167.15
A250-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€47.29
A250-10-125-0-44.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€170.24
A250-07-125-0-44.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€170.70
A250-03-125-0-44.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€148.01
A250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
A250-05-125-0-44.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€144.78
A250-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€47.29
A250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€39.98
A250-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€41.09
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι

ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
AS1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
BS1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€439.60
KABELSCHLEPP -

Varitrak Mc Open Nylon / αλουμίνιο

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
AMC0475-5.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€523.56
AMC0475-2.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€467.68
AMC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
AMC0475-4.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€508.86
AMC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
AMC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
AMC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
AMC0475-2.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€467.68
AMC0475-5.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€523.56
AMC0475-4.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€508.86
AMC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
BMC0650-7.50-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€172.73
CMC0650-.8.50-RS-145-3V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€190.50
BMC0650-6.75-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€537.99
BMC0650-7.50-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€550.03
DMC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59
BMC0650-6.75-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€154.49
CMC0650-.8.50-RS-145-3V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€579.44
DMC0650-6.00-RS-145-1V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€357.96
EMC0950-10.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€641.20
FMC0950-6.00-RS-170-2V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€168.79
EMC0950-8.00-RS-170-3V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€204.44
EMC0950-8.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€550.03
FMC0950-6.00-RS-170-2V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€529.45
IGUS -

Vertical Separators Medium - Πακέτο 10

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
260-10AE9KUH€10.78
IGUS -

Τελεφερίκ Μικρό ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.42in / 36mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15-025-038-0-3AE9FWQ€102.40
TSUBAKI -

Μπουλόνια σφιγκτήρα Robotrax 3d για AD8XJP AD8XJQ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60560-SetAD8XKA€21.76
TSUBAKI -

Wire 3d Round W0.16in L16 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60581-5000AD8XJY€80.85
IGUS -

Εξωτερικό πλάτος σωλήνα μεταφοράς καλωδίων Hd 13.15 in / 334 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
880-30-200-0-1AE9KWW€205.71
12

Συστήματα μεταφοράς σωλήνων καλωδίων

Τα συστήματα μεταφοράς καλωδίων καλωδίων & εύκαμπτων σωλήνων λειτουργούν ως οδηγοί κατά τη μεταφορά ή τη μεταφορά καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων, προστατεύοντάς τα από βρωμιά, συντρίμμια και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Είναι αθόρυβες κατά τη χρήση και διατίθενται σε κλειστούς, ανοιχτούς, στρογγυλούς, στρογγυλούς, σωλήνες και φερμουάρ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;