Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 250-03-100-0-1 Τελεφερίκ μεσαίου ανοιχτού εξωτερικού πλάτους 2.13in / 54mm | AE9FXC 6JHE4

IGUS 250-03-100-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 2.13 ίντσες / 54 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FXC Model: 250-03-100-0-1Cross Ref: 6JHE4
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
€35.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης3.94 "/ 100 mm
Ύψος κοιλότητας0.980 "/ 25 mm
Πλάτος κοιλότητας1.50 "/ 38 mm
Ύψος1.38 "/ 35 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα1.81 "/ 46 mm
Ύψος βρόχου9.25 "/ 235 mm
Μήκος βρόχου16.30 "/ 414 mm
Αριθμός συνδέσμων7
Εξωτερικό πλάτος2.13 "/ 54 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 250-03-055-0-1 Τροφοδοτικό μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 2.13in / 54mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€33.11
IGUS 250-03-125-0-1 Τελεφερίκ μεσαίου ανοιχτού εξωτερικού πλάτους 2.13in / 54mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
IGUS 250-05-055-0-1 Τροφοδοτικό μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 2.87in / 73mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€40.29
IGUS 250-05-100-0-1 Τελεφερίκ μεσαίου ανοιχτού εξωτερικού πλάτους 2.87in / 73mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€38.27
IGUS 250-05-125-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer πλάτος 2.87in / 73mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€39.98
IGUS 250-07-055-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 3.66in / 93mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17
IGUS 250-07-100-0-1 Τελεφερίκ μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 3.66in / 93mm | AE9FXJ 6JHF0 250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€41.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 250-03-100-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 2.13 ίντσες / 54 mm
€35.28 /μονάδα