KABELSCHLEPP Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι


Φίλτρα
Ύψος κοιλότητας: 4.29 "/ 109 mm , Υλικό εγκάρσιας ράβδου: Αλουμίνιο , Σύνδεσμος προς το Link Pitch: 7.09 "/ 180 mm , Αριθμός συνδέσμων: 2 , Στυλ: Ανοικτό , Τύπος: Varitrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S1800-16.00-RMS-320-3v1
12.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€380.99
A
S1800-16.00-RMS-435-3v1
17.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€380.99
B
S1800-12.00-RMS-435-2v1
17.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€403.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;