KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 366.8 mm 1 πόδια | AB9AZC 2ATR2

KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) Ανοιχτό ατσάλινο μπουλόνι 366.8 mm 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AZC Model: S1800-12.00-RMS-435-2v1Cross Ref: 2ATR2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€439.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης17.13 "/ 435 mm
Ύψος κοιλότητας4.29 "/ 109 mm
Πλάτος κοιλότητας12 "/ 304.8 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Διαμονή πλαισίουΜπουλόνι στη μπάρα Alum
Ύψος5.51 "/ 140 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα7.09 "/ 180 mm
Ύψος βρόχου39.76 "/ 1010 mm
Μήκος βρόχου82.17 "/ 2087 mm
Αριθμός συνδέσμων2
Εξωτερικό πλάτος14.44 "/ 366.8 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.335
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)36.68
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 468.4 mm 1 πόδια | AB9ATF 2ARX5 S1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 468.4 mm 1 πόδια | AB9ATG 2ARX6 S1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) Ανοιχτό ατσάλινο μπουλόνι 366.8 mm 1 πόδια
€439.60 /μονάδα