KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 468.4 mm 1 πόδια | AB9ATF 2ARX5

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Ανοιχτό ατσάλινο μπουλόνι 468.4 mm 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9ATF Model: S1800-16.00-RMS-320-3v1Cross Ref: 2ARX5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης12.6 "/ 320 mm
Ύψος κοιλότητας4.29 "/ 109 mm
Πλάτος κοιλότητας16 "/ 406.4 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Διαμονή πλαισίουΜπουλόνι στη μπάρα Alum
Ύψος5.51 "/ 140 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα7.09 "/ 180 mm
Ύψος βρόχου30.71 "/ 780 mm
Μήκος βρόχου67.91 "/ 1725 mm
Αριθμός συνδέσμων2
Εξωτερικό πλάτος18.44 "/ 468.4 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)46.84
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 468.4 mm 1 πόδια | AB9ATG 2ARX6 S1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak (r) Ανοξείδωτο μπουλόνι 366.8 mm 1 πόδια | AB9AZC 2ATR2 S1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€439.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Ανοιχτό ατσάλινο μπουλόνι 468.4 mm 1 πόδια
€408.88 /μονάδα