Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 15-025-038-0-3 Μεταφορέας καλωδίων Μικρό ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.42 ίντσες / 36 mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Μεταφορέας καλωδίων Μικρό ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.42 ίντσες / 36 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Cross Ref: 6JHD3
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
€102.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης1.5 "/ 38 mm
Ύψος κοιλότητας0.670 "/ 17 mm
Πλάτος κοιλότητας0.980 "/ 25 mm
Ύψος0.940 "/ 24 mm
Μήκος3ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα1.20 "/ 30.5 mm
Ύψος βρόχου3.94 "/ 100 mm
Μήκος βρόχου7.28 "/ 185 mm
Αριθμός συνδέσμων30
Εξωτερικό πλάτος1.42 "/ 36 mm
ΣτυλΦερμουάρ
ΧαρακτηριστικάΜικρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Μεταφορέας καλωδίων Μικρό ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 1.42 ίντσες / 36 mm
€102.40 /μονάδα