Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 880-30-200-0-1 Cable Carrier Hd Tube Εξωτερικό πλάτος 13.15in / 334mm | AE9KWW 6KGV4

IGUS 880-30-200-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Hd Tube Εξωτερικό Πλάτος 13.15 ίντσες / 334 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9KWW Model: 880-30-200-0-1Cross Ref: 6KGV4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€205.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης7.87 "/ 200 mm
Ύψος κοιλότητας2.20 "/ 56 mm
Πλάτος κοιλότητας11.81 "/ 300 mm
Ύψος3.31 "/ 84 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.58 "/ 91 mm
Ύψος βρόχου19.09 "/ 485 mm
Μήκος βρόχου35.43 "/ 900 mm
Αριθμός συνδέσμων4
Εξωτερικό πλάτος13.15 "/ 334 mm
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 880-30-200-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Hd Tube Εξωτερικό Πλάτος 13.15 ίντσες / 334 mm
€205.71 /μονάδα