PARKER Ρυθμιστές αέρα

Ρυθμιστές αέρα αλουμινίου / ψευδαργύρου με χειροκίνητο, μη ανυψωτικό κουμπί για τον έλεγχο της πίεσης υγρού που βγαίνει από τον συμπιεστή. Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες και πιέσεις έως 175 βαθμούς F και 300 psi, αντίστοιχα

Φίλτρα

PARKER -

Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα, μη ανυψωτικό κουμπί

Οι ρυθμιστές πίεσης Parker χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του πεπιεσμένου αέρα σε πνευματικά εργαλεία και διαθέτουν μετρητή πίεσης και δευτερεύουσα αναρρόφηση συν ισορροπημένο ποπ για ακριβή βαθμονόμηση ροής και γρήγορους ρυθμούς απόκρισης, αντίστοιχα. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με αφαιρούμενο μη ανυψωτικό κουμπί που προσφέρει εύκολη εγκατάσταση τοποθέτησης πάνελ και κύλινδρο διάφραγμα για τον έλεγχο της πίεσης εξόδου. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των ρυθμιστών ροής που διατίθενται σε παραλλαγές υλικών αλουμινίου και ψευδαργύρου Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR119-08CG / Μ21 "NPTΑλουμίνιο400 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06
AR119-12CG / Μ21-1 / 2 "NPTψευδάργυρος500 cfm300 psi125 βαθμοί F10.34 "4.94 "4.94 "€521.93
B06R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο75 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
AR119-04CG1 / 2 "NPTΑλουμίνιο150 cfm300 psi125 βαθμοί F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
B07R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
C06R118AC1 / 4 "NPTΑλουμίνιο53 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
D07R418AC3 / 4 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
AR119-06CG / Μ23 / 4 "NPTΑλουμίνιο300 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
E06R218AC3 / 8 "NPTΑλουμίνιο60 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€185.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;