DYNABRADE Μύλοι αέρα

Χρησιμοποιείται ευρέως για κοπή και διαμόρφωση μεταλλικών τεμαχίων, εξομάλυνση αρμών μετά τη συγκόλληση και απογύμνωση χρωμάτων ή ασταριού. Ευελιξία αέρα και κιτ φινιρίσματος αέρα επίσης διαθέσιμα

Φίλτρα

DYNABRADE -

12,000 σ.α.λ. Γωνιακός μύλος ελεύθερης ταχύτητας αέρα

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A526324.5 "€1,183.01
B526335"€1,116.19
DYNABRADE -

6000 σ.α.λ. Free Speed ​​Air Grinder

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A50348964213.75 "€2,419.00
B5035010.75431.211.75 "€2,178.03
DYNABRADE -

Εργαλείο φινιρίσματος αέρα ταχύτητας 3400 σ.α.λ.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,395.79
B134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,099.72
C132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,348.34
D132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,743.76
E135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 ή 1 "€2,046.10
DYNABRADE -

12,000 σ.α.λ. Free Speed ​​Air Grinder

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Οπίσθιος13 / 8 "7.75 "€765.71
B503034 1/2 έως 5 "1 / 2 "NPT9.538Πλευρά1.21 / 2 "8"€1,561.23
C503024"3 / 8 "NPT1040Οπίσθιος13 / 8 "11.75 "€1,702.84
D527064"1 / 4 "NPT5.7523Οπίσθιος0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A52721104018,000 rpm€982.21
A52722114420,000 rpm€1,031.65
DYNABRADE -

Μύλοι αέρα

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Οπίσθιος15,000 rpm0.4€1,061.20
B503408"1 / 4 "NPT84 1/2 έως 5 "32Οπίσθιος11,000 rpm0.7€1,072.34
C5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43Περιστροφικός13,500 rpm1.3€1,161.34
DYNABRADE -

Κιτ εργαλείων φινιρίσματος αέρα 2800 σ.α.λ. μήκους 15 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
13460AB8FKV€2,417.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;