Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 50302 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 11-3 / 4 ίντσες | AB8FMR 25Η858

DYNABRADE 50302 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 11-3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FMR Μοντέλο: 50302Σταυρός: 25H858
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
€1,702.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10
CFM @ Πλήρες φορτίο40
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 27
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP1
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος11.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 50303 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 8 ίντσες | AB8FMT 25Η859 503034 1/2 έως 5 "1 / 2 "NPT9.538Πλευρά1.21 / 2 "8"€1,561.23
DYNABRADE 52706 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 7-1 / 2 ίντσες | AB8FQQ 25Η931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Οπίσθιος0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
DYNABRADE 52715 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 7-3 / 4 ίντσες | AB8FQT 25Η933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Οπίσθιος13 / 8 "7.75 "€765.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 50302 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 11-3/4 ίντσας
€1,702.84 /μονάδα