Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 50303 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 8 ίντσες | AB8FMT 25Η859

DYNABRADE 50303 Μύλος αέρα 12000 σ.α.λ. 8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FMT Μοντέλο: 50303Σταυρός: 25H859
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
€1,561.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.5
CFM @ Πλήρες φορτίο38
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 27
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP1.2
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος8"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4 1/2 έως 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 50302 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 11-3 / 4 ίντσες | AB8FMR 25Η858 503024"3 / 8 "NPT1040Οπίσθιος13 / 8 "11.75 "€1,702.84
DYNABRADE 52706 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 7-1 / 2 ίντσες | AB8FQQ 25Η931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Οπίσθιος0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
DYNABRADE 52715 Μύλος αέρα 12000 Rpm Μήκος 7-3 / 4 ίντσες | AB8FQT 25Η933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Οπίσθιος13 / 8 "7.75 "€765.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 50303 Μύλος αέρα 12000 σ.α.λ. 8 ίντσες μήκος
€1,561.23 /μονάδα