Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 13220 Air Finishing Tool 3400 Rpm Μήκος 14-5 / 8 ίντσες | AB8FKT 25Η813

DYNABRADE 13220 Εργαλείο φινιρίσματος αέρα 3400 σ.α.λ. μήκος 14-5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FKT Μοντέλο: 13220Σταυρός: 25H813
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
€2,026.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο φινιρίσματος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.5
CFM @ Πλήρες φορτίο35
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα3400 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.7
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος14.625 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.068
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm 13-5 / 8 Inch Μήκος | AB8FKP 25Η810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,604.65
DYNABRADE 13204 Air Finishing Tool 14-5 / 8 Inch Μήκος 3400 Rpm | AB8FKQ 25Η811 132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,467.31
DYNABRADE 13400 Air Finishing Tool 3400 Rpm 13-1 / 2 Inch Μήκος | AB8FKU 25Η814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,261.83
DYNABRADE 13515 Air Finishing Tool 3400 Rpm Μήκος 18-3 / 4 ίντσες | AB8FKX 25Η817 135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 ή 1 "€2,228.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 13220 Εργαλείο φινιρίσματος αέρα 3400 σ.α.λ. μήκος 14-5/8 ίντσας
€2,026.54 /μονάδα