NAC Power Extenders W/ 2 Wire Sync
ALTRONIX
Οι προέκτατες ισχύος Altronix NAC είναι οικονομικά αποδοτικοί, ρυθμιζόμενοι από την τάση, απομακρυσμένοι προέκτατες ισχύος για συσκευές ειδοποίησης, επεκτάσεις κυκλώματος και παρέχουν βοηθητική ισχύ για την υποστήριξη αξεσουάρ συστήματος. Συνδέονται σε οποιονδήποτε πίνακα ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς 12V ή 24V (FACP) και έχουν συγχρονισμό 2 συρμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη σίγαση ή απενεργοποίηση συσκευών ακουστικής ειδοποίησης (κόρνες) και συσκευών οπτικής ειδοποίησης (στροβοσκόπια). Αυτά τα τροφοδοτικά της λίστας UL παρέχουν ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη και φιλτραρισμένη ισχύ 24 volt σε κυκλώματα βρόχου NAC Κατηγορίας Β ή Κατηγορίας Α. Τα ρεύματα εξόδου 8Α και 6Α διαιρούνται μεταξύ των τεσσάρων εξόδων για την τροφοδοσία συσκευών NAC και μπορούν να προγραμματιστούν ανεξάρτητα για σταθερούς, χρονικούς συγχρονισμούς με κωδικό 3 ή στροβοσκοπικό. Σε περίπτωση προβλήματος βρόχου, το FACP ειδοποιείται μέσω κατευθυνόμενων εισόδων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κατευθυνθούν κοινές εισόδους ή εξόδους προβλημάτων για τον έλεγχο της εποπτείας.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοAL602ULADA
Κώδικας Εναρμόνισης8504406018
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Ρεύμα εξόδου6A
ΧαρακτηριστικάΕπέκταση ισχύος Nac
Έξοδος τάσης24 VDC
Τάση Εισόδου115 VAC
ΕίδοςNac Power Extender 6A Sync 864,9Θ
ΥποκατηγορίαΕπέκταση ισχύος
ΥλικόΑτσάλι
φινίρισμαRed
Αριθμός εξόδων4