Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύλος αέρα DYNABRADE 52722 20000 Rpm 14-3/8 ίντσας Μήκος | AB8FQV 25H935

DYNABRADE 52722 Μύλος αέρα 20000 Rpm Μήκος 14-3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FQV Μοντέλο: 52722Σταυρός: 25H935
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
€1,089.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11
CFM @ Πλήρες φορτίο44
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τύπος μύλουΤύπος 1 Cone / Plug
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP1
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος14.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.02
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
DYNABRADE 52721 Μύλος αέρα 18000 Rpm Μήκος 14-3 / 8 ίντσες | AB8FQU 25Η934 52721104018,000 rpm€1,042.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52722 Μύλος αέρα 20000 Rpm Μήκος 14-3/8 ίντσας
€1,089.11 /μονάδα