YELLOW JACKET Κιτ κλειδιού ροπής


Τα κιτ δυναμόκλειδου με εναλλάξιμα δυναμόκλειδο κεφαλής YELLOW JACKET φιλοξενούν παξιμάδια εκτόξευσης mini-split χωρίς αγωγούς σε εφαρμογές συντήρησης και μεταλλουργίας αυτοκινήτων.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
60652
€313.67
B
60650
€292.98

Κιτ κλειδιού ροπής

Τα κιτ γαλβανιζέ ανταλλάξιμης ροπής κεφαλής Yellow Jacket έχουν σχεδιαστεί για τη στέγαση παξιμαδιών φτερών μίνι-διαχωρισμού χωρίς αγωγούς σε εφαρμογές συντήρησης αυτοκινήτων και μεταλλουργίας. Αυτά τα κιτ κλειδιού ροπής έρχονται με εναλλάξιμο σχεδιασμό κεφαλής και είναι ικανά να παρέχουν ρυθμιζόμενη έξοδο ροπής για ευκολία λειτουργίας με ποικιλία παξιμαδιών και μπουλονιών. Διαθέτουν επίσης ελαφριά κατασκευή αλουμινίου με φινίρισμα πούδρας για αντοχή στη σκληρή βιομηχανική κακοποίηση και μια θήκη μεταφοράς που κλειδώνει για ασφαλή αποθήκευση.

Μηχανισμός εργασίας

  • Γυρίστε το επάνω άκρο της λαβής ρύθμισης στα 40 Nm. Η ένδειξη «O» στη λαβή πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή της κλίμακας κάθετα για να αποκτήσει 40 Nm.
  • Στη συνέχεια, γυρίστε δεξιόστροφα για να ευθυγραμμίσετε την ένδειξη «3» στη λαβή ρύθμισης με την κεντρική γραμμή της ζυγαριάς για να αποκτήσετε 43 Nm.
  • Μόλις επιλεγεί η απαιτούμενη τιμή ροπής, ρυθμίστε τον δακτύλιο ρύθμισης στο LOCK.
  • Αφού εγκαταστήσετε τον κατάλληλο προσαρμογέα για το παξιμάδι εκτόξευσης, εφαρμόστε δύναμη στη λαβή του δυναμόκλειδου και σταματήστε να ακούτε ένα κλικ.
  • Αφαιρέστε τον προσαρμογέα πιέζοντας το κούμπωμα στην υποδοχή του προσαρμογέα.

Χαρακτηριστικά

  • Τα κιτ δυναμόκλειδου YELLOW JACKET παρέχουν ακριβές σφίξιμο έως και 80 Nm.
  • Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν έως και 8 εναλλάξιμους προσαρμογείς ανοιχτού άκρου για να χωρούν σε διάφορες εφαρμογές στερέωσης.
  • Διαθέτουν χιτώνια τύπου μικρομέτρου που επιτρέπουν στους χρήστες να προκαθορίζουν ακριβείς τιμές ροπής.
  • Αυτά τα κιτ διατίθενται σε θήκη μεταφοράς που κλειδώνει για ασφαλή αποθήκευση.
  • Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο με φινίρισμα πούδρας για να αντέχουν τη σκληρή βιομηχανική κατάχρηση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • YELLOW JACKET 60632 Ratchet Head: Αυτή η κεφαλή επιτρέπει στους χρήστες να βάζουν εύκολα τις βίδες σε στενούς χώρους.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASME B107.14M
  • BS EN 26789
  • DIN3122
  • ISO 6789

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η περιστροφική ικανότητα αυτών των κλειδιών;

Τα ροπόκλειδα YELLOW JACKET μπορούν να περιστρέφονται προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αριστερόστροφα για να οδηγήσουν μέσα και να απομακρύνουν τα παξιμάδια εκτόξευσης από τον εξοπλισμό.

Ποια είναι η ακρίβεια αυτών των δυναμόκλειδων;

+/-4%.

Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση ρυθμιζόμενων δυναμόκλειδων YELLOW JACKET;

  • Λειτουργήστε τα κλειδιά 5 έως 10 φορές για να λιπάνετε το εργαλείο αφού μείνετε σε αδράνεια για κάποιο χρονικό διάστημα.
  • Για να μεγιστοποιήσετε τη μακροπρόθεσμη ακρίβεια, ρυθμίστε το κλειδί στη χαμηλότερη ρύθμιση όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Μην ασκείτε πίεση αφού φτάσετε στην προκαθορισμένη ροπή για να αποφύγετε ζημιά.
  • Ελέγξτε εάν η ροπή είναι σε θέση κλειδώματος ή ξεκλειδώματος πριν ρυθμίσετε την τιμή ροπής.
  • Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί σε οποιοδήποτε υγρό μέσο για να αποφύγετε να επηρεάσετε το εσωτερικό λιπαντικό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;