Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΑΚΑΚΙ 60652 Σετ δυναμόκλειδο, 8 κεφαλές | AG3NCH 33NT63

YELLOW JACKET Σετ κλειδί ροπής 60652, 8 κεφαλές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NCH Μοντέλο: 60652Cross Ref: 33NT63
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
€313.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κλειδιού ροπής
Ακρίβεια+ / -% 4
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης14 x 18 mm
HandleΑλουμίνιο
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος μέτρησηςFoot-Pound / Newton-Meter
Συνολικό μήκος16 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας0.5 πόδια lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας7.4 έως 59 πόδια lb.
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας0.5 Nm
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας10 σε 80 Nm
ΡύθμισηΡύθμιση τύπου μικρομέτρου
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΑκουστικό κλικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.34
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8204120000

Λεπτομέρειες:

Το κιτ δυναμόκλειδου YELLOW JACKET 60652 χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC και ψύξης για ακριβή σύσφιξη των συνδέσεων και των εξαρτημάτων. Αυτό το απαραίτητο εργαλείο διασφαλίζει την ακριβή εφαρμογή της ροπής κατά τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής. Αποτρέποντας την υπερβολική ή υποσύσφιξη, το κιτ συμβάλλει στην ακεραιότητα του συστήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροών και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση. Η εφαρμογή του είναι κρίσιμη για την τήρηση των βιομηχανικών προτύπων και τη σωστή λειτουργία του HVAC και των εξαρτημάτων ψύξης.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κιτ δυναμόκλειδου YELLOW JACKET 60652 παρέχει εύρος ροπής από 10 έως 80 Nm.
  • Αυτό το κιτ δυναμόκλειδου διαθέτει οκτώ εναλλάξιμες κεφαλές (16 mm έως 29 mm), παρέχοντας ευελιξία για διαφορετικά μεγέθη συνδετήρων.
  • Είναι εξοπλισμένο με εργονομική λαβή για άνετη και αποτελεσματική χρήση κατά την εφαρμογή ροπής.
  • Αυτό το κιτ δυναμόκλειδου προσφέρει ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ροπής, επιτρέποντας ακριβές σφίξιμο σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.
  • Περιλαμβάνει πιστοποιητικό βαθμονόμησης, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και τη συμμόρφωση με πρότυπα όπως ASME B107.14M, BS EN 26789, ISO 6789 και DIN 3122.
  • Αυτό το κιτ διαθέτει ηχητικές ενδείξεις κλικ, παρέχοντας ένα καθαρό ηχητικό σήμα όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη ροπή.
  • Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου με επίστρωση πούδρας, εξασφαλίζοντας αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Hansen 5301 Βάση κλειδιού: Αυτή η σχάρα παρέχει μια συστηματική λύση αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση και αποτελεσματική διαχείριση των κλειδιών. Διατηρεί τα εργαλεία σε τάξη και σε κοντινή απόσταση για απρόσκοπτη λειτουργία, βελτιώνοντας τη συνολική λειτουργικότητα του κιτ δυναμόκλειδου σας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς ρυθμίζετε ένα προκαθορισμένο δυναμόκλειδο;

A.

  • Εφαρμόστε αργά τη ροπή δεξιόστροφα μέχρι να σπάσει το κλειδί.
  • Αφαιρέστε το ακραίο καπάκι για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ροπής.
  • Εισαγάγετε το εξαγωνικό κλειδί στον εσωτερικό ρυθμιστή και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη ρύθμιση ροπής.
  • Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να μειώσετε τη ρύθμιση.

Ε. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα δυναμόκλειδο και ένα κλειδί με καστάνια;

Α. Τα ροπόκλειδα χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργασίες αυτοκινήτων και σε άλλες εργασίες που απαιτούν ακριβή ρύθμιση ροπής για ένα συγκεκριμένο μπουλόνι. Τα κλειδιά καστάνιας χρησιμοποιούνται απλώς για το χαλάρωση και το σφίξιμο των μπουλονιών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΑΚΑΚΙ 60650 Σετ δυναμόκλειδο, 6 κεφαλές | AG3NCG 33NT62 60650€292.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET Σετ κλειδί ροπής 60652, 8 κεφαλές
€313.67 /μονάδα