Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 66 PMT-6-2 Γυναικείο βύσμα 3/8 x 1/8 ίντσα | AA3GKC 11K668

PARKER 66PMT-6-2 Θηλυκός σύνδεσμος 3/8 x 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GKC Μοντέλο: 66PMT-6-2Σταυρός: 11K668
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
€33.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
σύνδεσηΣωλήνας x FNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος1.37 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 8 "
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER 66 PMT-6-4 Γυναικείο βύσμα 3/8 x 1/4 In | AA3GKD 11K669 66 ΜΜΤ-6-43 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "€20.62
PARKER 66 PMT-6-6 Γυναικείο βύσμα 3/8 x 3/8 In | AA3GKE 11K670 66 ΜΜΤ-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "€21.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 66PMT-6-2 Θηλυκός σύνδεσμος 3/8 x 1/8 ίντσας
€33.81 /μονάδα