Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52630 Air Grinder 13 500 Rpm 10 Inch Length | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 Μύλος αέρα 13 500 σ.α.λ. 10 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FQF Μοντέλο: 52630Σταυρός: 25H922
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
€1,161.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.75
CFM @ Πλήρες φορτίο43
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΠεριστροφικός
Δωρεάν ταχύτητα13,500 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 27
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP1.3
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος10 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΤιμή
DYNABRADE 50340 Μύλος αέρα 11000 Rpm Μήκος 8 ίντσες | AB8FMW 25Η862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 έως 5 "32Οπίσθιος11,000 rpm0.7€1,072.34
DYNABRADE 52711 Αερότριλος, 15000 rpm, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Οπίσθιος15,000 rpm0.4€1,061.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52630 Μύλος αέρα 13 500 σ.α.λ. 10 ίντσες μήκος
€1,161.34 /μονάδα