DAYTON Αξονικός ανεμιστήρας σκελετού


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Πολυβουτυλένιο , Βάθος: 1.5 " , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 12 "Μόλυβδος , Υψος: 4.437 " , Φινίρισμα κατοικίας: Μαύρη , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 158 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία Α , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Φάση: 1 , Σχήμα: Σκελετός , Θερμική προστασία: Αντίσταση , Πλάτος: 4.437 "
ΣτυλΜοντέλοWattsΕνισχυτέςΡουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPdBAΤαχύτητα ανεμιστήραΘέση τοποθέτησηςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2VUX1
130.08Μπάλα82372900Κάθετη ή Οριζόντια230 VAC€13.85
B
2VUW5
140.16Μανίκι82362900Οριζόντιος115 VAC€11.13
A
2VUW7
140.09Μανίκι82373000Οριζόντιος230 VAC€29.52
C
2VUW8
140.09Μπάλα78423000Κάθετη ή Οριζόντια230 VAC€32.46
D
2VUW6
140.16Μπάλα83402900Κάθετη ή Οριζόντια115 VAC€34.58
E
2VUW4
150.18Μπάλα87383000Κάθετη ή Οριζόντια115 VAC€11.77

Αξονικός ανεμιστήρας σκελετού

Οι αξονικοί ανεμιστήρες σκελετού Dayton έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ξηρές τοποθεσίες για την ψύξη μιας συσκευής ή εξοπλισμού, όπως μηχανήματα αντιγραφής, ηλεκτρονικά όργανα, ντουλάπια ή υπολογιστές. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν βραχίονες στήριξης, στη θέση ενός πλήρους περιβλήματος, καθιστώντας τους έτσι κατάλληλους για εγκατάσταση σε στενούς χώρους. Όλες αυτές οι μονάδες διαθέτουν πλαίσιο από κράμα αλουμινίου με λεπίδες ανεμιστήρα από πολυανθρακικό που κινούνται από σκιασμένους κινητήρες πόλων για να προσφέρουν ταχύτητες και ρυθμούς ροής αέρα έως 3000 RPM και 110 CFM, αντίστοιχα. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία 70 βαθμών C και είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές τύπου ρουλεμάν με σφαιρίδια και μανίκια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;