Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2VUW8 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-7 / 16 ίντσες H 4-7 / 16 ίντσα πλάτος | AC3RYJ

DAYTON 2VUW8 Axial Fan 230vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RYJ Μοντέλο: 2VUW8
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
€35.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.09
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP78
dBA42
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις12 "Μόλυβδος
Ταχύτητα ανεμιστήρα3000
Ύψος4.437 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ShapeΣκελετός
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση230 VAC
Watts14
Πλάτος4.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)27
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτέςΡουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPdBAΤαχύτητα ανεμιστήραΘέση τοποθέτησηςΤάσηΤιμή
DAYTON 2VUW4 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-7 / 16 ίντσες H 4-7 / 16 ίντσες πλάτος | AC3RYE 2VUW4150.18Μπάλα87383000Κάθετη ή Οριζόντια115 VAC€11.77
DAYTON 2VUW5 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-7 / 16 ίντσες H 4-7 / 16 ίντσα πλάτος | AC3RYF 2VUW5140.16Μανίκι82362900Οριζόντιος115 VAC€11.13
DAYTON 2VUW6 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-7 / 16 ίντσες H 4-7 / 16 ίντσα πλάτος | AC3RYG 2VUW6140.16Μπάλα83402900Κάθετη ή Οριζόντια115 VAC€35.45
DAYTON 2VUW7 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-7/16 ίντσες H 4-7/16 ίντσες Πλάτος | AC3RYH 2VUW7140.09Μανίκι82373000Οριζόντιος230 VAC€29.52
DAYTON 2VUX1 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-7 / 16 ίντσες H 4-7 / 16 ίντσες πλάτος | AC3RYL 2VUX1130.08Μπάλα82372900Κάθετη ή Οριζόντια230 VAC€13.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2VUW8 Axial Fan 230vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Width
€35.45 /μονάδα