SPEEDAIRE Εργαλεία αποκοπής αέρα

Τα εργαλεία αποκοπής αέρα Speedaire λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και είναι σχεδιασμένα να αφαιρούν σιγαστήρες και απολήξεις εξάτμισης σε εφαρμογές αντικατάστασης καυσαερίων. Προσφέρουν μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 22000 rpm και πίεση λειτουργίας 90 psi και μπορούν εύκολα να κόψουν λαμαρίνες, παξιμάδια και μπουλόνια.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Εργαλεία αποκοπής που λειτουργούν με αέρα

Τα κοπτικά εργαλεία Speedaire που κινούνται με αέρα είναι εργαλεία κοπής συμπαγή που περιστρέφουν λειαντικούς τροχούς ή δίσκους για να κόψουν μέταλλο και άλλα υλικά. Παρέχουν λεπτότερες κοπές από τους γωνιακούς τροχούς και είναι συμπαγείς για να χωρούν σε περιορισμένες περιοχές. Αυτά τα εργαλεία κοπής διαθέτουν επίσης ένα προστατευτικό τροχού που εκτρέπει τα συντρίμμια, τους σπινθήρες και τα σπασμένα θραύσματα τροχού μακριά από τον χρήστη. Επιλέξτε από μια σειρά εργαλείων κοπής που λειτουργούν με αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 7.5 και 15.75 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΕίδοςΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48ΜΑ05---Εργαλείο--€63.05
B45ΕΥ23---Εργαλείο--€237.85
C45ΕΥ24---Εργαλείο--€283.00
D21AC0516Βιομηχανικά17,000 rpmΕργαλείο αποκοπής αέρα15.75 "4"€325.34
E21AC0419General22,000 rpmΕργαλείο αποκοπής αέρα7.5 "3"€109.78
SPEEDAIRE -

Ελαφρύ εργαλείο αποκοπής αέρα, Wheel Dia. 3 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48MA06CD3FLW€88.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;