Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AC05 Εργαλείο αποκοπής αέρα Τροχός 4 ίντσας | AB6EFK

SPEEDAIRE 21AC05 Εργαλείο διακοπής αέρα Τροχός 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFK Μοντέλο: 21AC05

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€325.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα17,000 rpm
Υλικό φρουράςΜέταλλο
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.5
Τύπος μοχλούΑσφάλεια
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος15.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΝαι
Άξονας Dia.14.5mm
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.043
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8467111080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος τροχού (1/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΕίδοςΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
SPEEDAIRE 21AC04 Εργαλείο αποκοπής αέρα Τροχός 3 ίντσας | AB6EFJ 21AC0419General22,000 rpmΕργαλείο αποκοπής αέρα7.5 "3"€116.10
SPEEDAIRE 45YY23 Cut-Off Tool, 2 1/2 Inch Dia Wheel, 0.4 Hp Horse, 12000 Rpm | CU4BGF 45ΕΥ23---Εργαλείο--€246.49
SPEEDAIRE 45YY24 Cut-Off Tool, 2 1/2 ίντσας διάμετρος τροχού, 0.4 Hp ιπποδύναμη, 4, 500 rpm | CU4BGG 45ΕΥ24---Εργαλείο--€291.56
SPEEDAIRE 48MA05 Cut-Off Tool, Διάμετρος τροχού 3 ιντσών, Ισχύς 0.5 Hp, 20000 Rpm | CU4BGH 48ΜΑ05---Εργαλείο--€63.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC05 Εργαλείο διακοπής αέρα Τροχός 4 ιντσών
€325.34 /μονάδα