Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AC04 Εργαλείο αποκοπής αέρα Τροχός 3 ίντσας | AB6EFJ

SPEEDAIRE 21AC04 Εργαλείο διακοπής αέρα Τροχός 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFJ Μοντέλο: 21AC04
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
€116.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο19
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα22,000 rpm
Υλικό φρουράςΜέταλλο
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.5
Τύπος μοχλούΑσφάλεια
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΝαι
Άξονας Dia.21.5mm
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8467111080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος τροχού (1/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΕίδοςΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
SPEEDAIRE 21AC05 Εργαλείο αποκοπής αέρα Τροχός 4 ίντσας | AB6EFK 21AC0516Βιομηχανικά17,000 rpmΕργαλείο αποκοπής αέρα15.75 "4"€325.34
SPEEDAIRE 45YY23 Cut-Off Tool, 2 1/2 Inch Dia Wheel, 0.4 Hp Horse, 12000 Rpm | CU4BGF 45ΕΥ23---Εργαλείο--€246.49
SPEEDAIRE 45YY24 Cut-Off Tool, 2 1/2 ίντσας διάμετρος τροχού, 0.4 Hp ιπποδύναμη, 4, 500 rpm | CU4BGG 45ΕΥ24---Εργαλείο--€291.56
SPEEDAIRE 48MA05 Cut-Off Tool, Διάμετρος τροχού 3 ιντσών, Ισχύς 0.5 Hp, 20000 Rpm | CU4BGH 48ΜΑ05---Εργαλείο--€63.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC04 Εργαλείο διακοπής αέρα Τροχός 3 ιντσών
€116.10 /μονάδα