SPEEDAIRE Εργαλεία αποκοπής που λειτουργούν με αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 3 / 8 " , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4 , Εξάτμιση: Οπίσθιος , Υλικό φύλαξης: Μέταλλο , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , HP: 0.5 , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Ελεγχος ταχύτητας: Ναι , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
ΣτυλΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΕίδοςΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
48ΜΑ05
---Εργαλείο--€63.05
B
45ΕΥ23
---Εργαλείο--€246.49
C
45ΕΥ24
---Εργαλείο--€291.56
D
21AC05
16Βιομηχανικά17,000 rpmΕργαλείο αποκοπής αέρα15.75 "4"€325.34
E
21AC04
19General22,000 rpmΕργαλείο αποκοπής αέρα7.5 "3"€116.10

Εργαλεία αποκοπής που λειτουργούν με αέρα

Τα κοπτικά εργαλεία Speedaire που κινούνται με αέρα είναι εργαλεία κοπής συμπαγή που περιστρέφουν λειαντικούς τροχούς ή δίσκους για να κόψουν μέταλλο και άλλα υλικά. Παρέχουν λεπτότερες κοπές από τους γωνιακούς τροχούς και είναι συμπαγείς για να χωρούν σε περιορισμένες περιοχές. Αυτά τα εργαλεία κοπής διαθέτουν επίσης ένα προστατευτικό τροχού που εκτρέπει τα συντρίμμια, τους σπινθήρες και τα σπασμένα θραύσματα τροχού μακριά από τον χρήστη. Επιλέξτε από μια σειρά εργαλείων κοπής που λειτουργούν με αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 7.5 και 15.75 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;