Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 48MA06 Light Duty Air Cut Off Tool, Wheel Dia. 3 Inch | CD3FLW

SPEEDAIRE 48MA06 Εργαλείο διακοπής αέρα ελαφρού τύπου, διάμετρος τροχού. 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3FLW Μοντέλο: 48MA06

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€88.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.00
CFM @ Πλήρες φορτίο24.0
Dutyφως
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.5
Τύπος μοχλούΚλείδωμα ασφαλείας
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΝαι
Άξονας Dia.1 / 4 "
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 48MA06 Εργαλείο διακοπής αέρα ελαφρού τύπου, διάμετρος τροχού. 3 ιντσών
€88.49 /μονάδα