A Ρουλεμάν: Βελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα , Βούρτσες: Εξωτερικά αντικαταστάσιμο , περίβλημα: ΔΕΔ , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 1.41 , Θήκη ταχυτήτων: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος χάλυβας , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Εισαγωγή HP: 1/8 , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 10.125 " , Λίπανση: Μόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: DC , Τοποθέτηση: Όλη η θέση , Συνολικό μήκος: 11.625 " , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 150 λίβρες , Ανταλλακτικές βούρτσες: 6ΥΗΥ6 , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Οχι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Στο άξονα εισόδου και εξόδου , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 90 VDC
Σειρά 348 DC Gearmotors, 90 VDC, TENV
Τα κιβώτια ταχυτήτων Dayton 348 της σειράς DC έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν εξοπλισμό, όπως αναπηρικά καροτσάκια, κρεβάτια νοσοκομείων, επιτραπέζια ανυψωτικά και ηλεκτρικά καθίσματα με σύστημα μετάδοσης. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που επιθυμούν αναλογία και ροπή. Αυτοί οι ονομαστικοί κινητήρες 90VDC παρέχουν υψηλή δύναμη εκκίνησης και έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας ακριβείας. Το περίβλημα TENV περιλαμβάνει κινητήρα, γρανάζια και ρουλεμάν που έχουν χυτοπρεσαριστή κατασκευή αλουμινίου. Ο κινητήρας περιστρέφει τον παράλληλο άξονα του μόνιμου μαγνήτη με μέγιστη ταχύτητα 170 σ.α.λ., τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν τοποθέτηση στη βάση του προσώπου που τους επιτρέπει να τοποθετηθούν τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κιβωτίων ταχυτήτων DC, που διατίθενται σε σχέσεις μετάδοσης 11: 1, 28: 1, 82: 1, 58: 1, 36: 1 και 19: 1 Raptor Supplies.