DAYTON 4Z382 DC Gearmotor, 64 Rpm, 90V, Tenv | AE2QVR

DAYTON Κινητήρας Dc 4Z382, 64 Rpm, 90V, Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QVR Μοντέλο: 4Z382

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€532.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο1.41
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης28:1
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/8
Μήκος λιγότερο άξονας10.125 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή113 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας64
Συνολικό μήκος11.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ6
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΣτο άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το DAYTON 4Z382 είναι ένα μοτέρ 90V, TENV DC που διαθέτει παράλληλο προσανατολισμό άξονα και χρησιμοποιείται παράλληλα με δίσκους σε βιομηχανίες ποτών και αυτοκινήτων, καθώς και σε κατευθυντικές κεραίες.
    • Αυτός ο κινητήρας Dayton περιλαμβάνει ανθεκτικό στη φθορά και απορροφητικό ατσάλινο γρανάζι κατάλληλο για σκληρή χρήση.
    • Προσφέρει μέγιστη ροπή 112 in.-lb. και έχει ταχύτητα περιστροφής έως 75 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 4Z128 Dc Κινητήρας 170 rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 ίντσες-lb.170από 151 έως 200€556.07
DAYTON 4Z129 Dc Κινητήρας 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 ίντσες-lb.50από 31 έως 50€781.87
Κινητήρας DAYTON 4Z130 DC, 90VDC, Ταχύτητα πινακίδας 22 RPM, περίβλημα TENV | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 ίντσες-lb.22από 16 έως 30€576.58
DAYTON 4Z381 Dc Κινητήρας 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 ίντσες-lb.94από 76 έως 100€669.01
DAYTON 4Z383 Dc Κινητήρας 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 ίντσες-lb.31από 31 έως 50€695.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας Dc 4Z382, 64 Rpm, 90V, Tenv
€532.00 /μονάδα