DAYTON 4Z383 Dc Κινητήρας 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT

DAYTON 4Z383 Dc Κινητήρας 31 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QVT Μοντέλο: 4Z383

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€695.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο1.41
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης58:1
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/8
Μήκος λιγότερο άξονας10.125 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή220 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας31
Συνολικό μήκος11.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ6
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 31 έως 50
ΣφραγίδεςΣτο άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 4Z128 Dc Κινητήρας 170 rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 ίντσες-lb.170από 151 έως 200€556.07
DAYTON 4Z129 Dc Κινητήρας 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 ίντσες-lb.50από 31 έως 50€781.87
Κινητήρας DAYTON 4Z130 DC, 90VDC, Ταχύτητα πινακίδας 22 RPM, περίβλημα TENV | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 ίντσες-lb.22από 16 έως 30€576.58
DAYTON 4Z381 Dc Κινητήρας 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 ίντσες-lb.94από 76 έως 100€669.01
DAYTON 4Z382 DC Gearmotor, 64 Rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 ίντσες-lb.64από 51 έως 75€532.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z383 Dc Κινητήρας 31 Rpm 90v Tenv
€695.44 /μονάδα